Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Type de verrouillage du robinet-vanneRotatif/emboîtable
- Langue de l’étiquetteAnglais
- ÉtiquetageÉtiquette jointe
- Nombre maximal de cadenas4
- Vanne ouverte ou ferméeFermé
- Type d’équipement de vanneRobinet-vanne
Aperçu
- Rotation vers l’extérieur/l’intérieur pour une installation et un rangement plus faciles
- Entoure la poignée de commande de la vanne pour la protéger contre l’ouverture accidentelle de la vanne
- La conception rotative brevetée unique facilite l’installation dans les applications en espace clos
- Chaque taille se tourne en elle-même et s’emboîte dans la prochaine taille plus grande pour économiser de l’espace dans les boîtes à outils de sécurité
- L'alvéole défonçable centrale peut être retirée pour les robinets-vannes à tige montante
- Plusieurs travailleurs peuvent appliquer leurs verrous de sécurité personnels
- Comprend des étiquettes de sécurité permanentes à haute visibilité (anglais, français et espagnol) qui peuvent être écrites pour identifier la personne responsable, puis effacées pour le prochain travail
- Les corps en thermoplastique robustes, légers et diélectriques de Zenex s’adaptent aux produits chimiques
- Fonctionne efficacement dans des conditions extrêmes (plage de température : -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la documentation
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la documentation
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la documentation
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la documentation