Motion
23184-MB-H140

FAG (SCHAEFFLER)
23184-MB-H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02628037
N° MFR23184-MB-H140
Prix74,070.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23184-MB-H140

Roulement à rouleaux sphériques - DI 420 mm, DI 700 mm, largeur 224 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI02628037
N° MFR23184-MB-H140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix74,070.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    5.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    700 mm
  • Global Largeur  
    224 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    794.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique 231..-BEA-XL-MB1, nervures extérieures symétriques 2 avec rondelle nervurée
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    940 tr/min
  • Vitesse maximale
    860 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 de +200 °C
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    231
  • CUP_NON
    4054369057232

Aperçu

Description du fabricant
23184-BEA-XL-MB1-H140 ROULEAU SPHÉRIQUE