Motion
VFA3240
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02628935
N° MFRVFA3240
Prix82.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR
N° D’ARTICLE MI02628935
N° MFRVFA3240
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
Prix82.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    63.5 mm
  • Longueur totale
    160.5 mm
  • Largeur totale
    64.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.9 Mpa2
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +0.9 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré

Aperçu

Description du fabricant
VFA3240 PILOTE D'AIR DE VANNE
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 1.0
  • Caractéristiques de débit (Cv) : VFA1000 : 0.13, VFA3000 : 0.75, VFA5000 : 2.9
  • Taille du cylindre applicable : VFA1000 : ø40, VFA3000 : ø80, VFA5000 : ø125