Motion
J000A
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 3 po de longueur de lame, 0.003 à 0.018 po de portée, 9 lames
N° D’ARTICLE MI02628963
N° MFRJ000A
Prix10.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 3 po de longueur de lame, 0.003 à 0.018 po de portée, 9 lames
N° D’ARTICLE MI02628963
N° MFRJ000A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 po
  • Épaisseur
    0.003 po, 0.004 po, 0.005 po, 0.006 po, 0.008 po, 0.01 po, 0.012 po, 0.015 po, 0.018 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.003 à 0.018 po
  • Nombre de lames
    9

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE SENTEUR J000A
  • Contient 9 lames courtes de tailles 0,003", 0,004", 0,005", 0,006", 0,008", 0,010", 0,012", 0,015" et 0,018"
  • Lames gravées avec taille décimale et équivalent métrique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif