Motion
J1185M-A

PROTO TOOLS
J1185M-A

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 15 x 17 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02628964
N° MFRJ1185M-A
Prix35.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
J1185M-A

Clé à cliquet - métrique, taille de clé 15 x 17 mm, à deux extrémités
N° D’ARTICLE MI02628964
N° MFRJ1185M-A
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
Prix35.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête
    1/2 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de la tête extérieure
    1-19/64 x 1-7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    0.46 lb
  • Taille de la clé
    15  x 17 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Style de poignée
    Plat
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de fins
    Double extrémité
  • Clé à cliquet
    Clé à cliquet incluse
  • Pointes de support
    12 PT
  • CUP_NON
    662679062477
  • Type de clé
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE OFFSET J1185M-A POUR CACHET

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon