Spécifications
Dimensions
- Hauteur4/5 po
- Longueur de la mâchoire1-3/4 po
- Épaisseur de la mâchoire1-3/16 po
- Largeur de la mâchoire3/8 po
- Longueur7.0000 po
- Longueur totale6.5000 po
- Poids0.41 lb
- Largeur2-2/5 po
Détails
- Type d’ajustementJoint coulissant
- Style de poignéePlastisol
- Comprend un coupe-câbleComprend un coupe-câble
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Style de surface de mâchoireDentelé
- MatérielAcier
- Nombre de postes2
- CUP_NON662679031336
Aperçu
- Deux positions de mâchoire
- Coupe-fil de type cisaille