Motion
HA 2334

SKF
HA 2334

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, longueur totale 154 mm, taille de filetage M170x3
N° D’ARTICLE MI02629444
N° MFRHA 2334
Prix3,940.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
HA 2334

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre 5.9375 po, longueur totale 154 mm, taille de filetage M170x3
N° D’ARTICLE MI02629444
N° MFRHA 2334
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
Prix3,940.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5.9375 po
  • Diamètre extérieur de l'écrou de blocage
    8.6614 po
  • Global Longueur  
    154 mm
  • Largeur totale
    6.0629 po
  • Filetage Taille  
    M170x3
  • Poids
    21.91 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Rondelle de blocage (MB34)
  • Numéro d'écrou de blocage
    KM34
  • Numéro de rondelle de blocage
    MB34
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HA
  • Cône
    1:12
  • CUP_NON
    7316570474503

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR HA2334