Motion
NAH20EMZ
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 69.8 mm, capacité de charge : 17400 N
N° D’ARTICLE MI02629503
N° MFRNAH20EMZ
Prix211.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 20 mm, largeur de 69.8 mm, capacité de charge : 17400 N
N° D’ARTICLE MI02629503
N° MFRNAH20EMZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix211.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    75.1 mm
  • Largeur totale
    63 mm

Détails

  • Capacité de charge
    17400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH20EMZ