Motion
NAH25EMZ
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 25 mm, largeur de 79 mm, capacité de charge : 25600 N
N° D’ARTICLE MI02629504
N° MFRNAH25EMZ
Prix252.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 25 mm, largeur de 79 mm, capacité de charge : 25600 N
N° D’ARTICLE MI02629504
N° MFRNAH25EMZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix252.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    29 mm
  • Longueur totale
    84.8 mm
  • Largeur totale
    70 mm

Détails

  • Capacité de charge
    25600 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH25EMZ NH25 CURSEUR DE PRÉCHARGE