Motion
NAH35EMZ
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 35 mm, largeur de 109 mm, capacité de charge : 47500 N
N° D’ARTICLE MI02629506
N° MFRNAH35EMZ
Prix334.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc à bride, traverse de 35 mm, largeur de 109 mm, capacité de charge : 47500 N
N° D’ARTICLE MI02629506
N° MFRNAH35EMZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix334.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    38.5 mm
  • Longueur totale
    115.5 mm
  • Largeur totale
    100 mm

Détails

  • Capacité de charge
    47500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Série
    LH

Aperçu

Description du fabricant
NAH35EMZ NH35 CURSEUR DE PRÉCHARGE