Motion
19XL037-6FA5
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, 0.3750 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02629527
N° MFR19XL037-6FA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 19 dents, 0.3750 po de diamètre, 1.1875 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI02629527
N° MFR19XL037-6FA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    1.1875 po
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057621244
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    19
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    00195057621244

Aperçu

Description du fabricant
ALUMINIUM DE BASE 19XL037-6FA5 3/8 PO