Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre48 mm
- Longueur totale de l’accouplement5.6900 po
- Code de taille de raccord10
- Bride Diamètre7.5000 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu4.3800 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.7000 po
- Diamètre extérieur7.5000 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144598387
- MatérielFonte
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- CUP_NON685144598387