Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Diamètre intérieur1-1/2 po
- Diamètre intérieur1.5000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale1.0000 po
- Diamètre extérieur1-21/32 po
- Extérieur Diamètre1.6563 po
- Global Longueur1.0000 po
- Largeur totale1.6562 po
- Taille d’arbre recommandée1.4972 à 1.4988 po
- Poids0.1057 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 24TU16 1.5 X 1.6563 X 1.000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant24TU16
- Numéro CUP du fabricant00846802053376
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802053376