Motion
32TU08
32TU08 1.875 X 2.0625 X 0,5000in Roulement de manchon en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02630816
N° MFR32TU08
Prix4.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
32TU08 1.875 X 2.0625 X 0,5000in Roulement de manchon en acier PTFE
N° D’ARTICLE MI02630816
N° MFR32TU08
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
Prix4.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    2.1875 po
  • Global Longueur  
    0.5000 po
  • Largeur totale
    2.1875 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.9969 à 1.9987 po

Détails

  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    32TU08 1.875 X 2.0625 X 0,5000in Roulement de manchon en acier PTFE
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32TU08
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802053529
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802053529

Aperçu

Description du fabricant
32TU08 1.875 X 2.0625 X 0,5000IN ACIER PT