Motion
36TU32
Manchon lisse et palier à bride - 2.2500 po DI, 2.4375 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02630824
N° MFR36TU32
Prix21.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 2.2500 po DI, 2.4375 po DE, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02630824
N° MFR36TU32

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.2500 po
  • Diamètre intérieur
    2-1/4 po
  • Diamètre intérieur
    2.2500 po
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longueur totale nominale
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    2-7/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.4375 po
  • Global Longueur  
    2.0000 po
  • Largeur totale
    2.4375 po
  • Taille d’arbre recommandée
    2.2489 à 2.2507 po
  • Poids
    0.3789 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Marque
    ISOSTATIQUE TU
  • Description
    Palier à manchon en acier PTFE 36TU32 2.25 X 2.4375 X 2.0000in
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Manche unie
  • Tolérance de longueur
    ±.01
  • Charge à vitesse élevée
    102000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    36TU32
  • Numéro CUP du fabricant
    00846802053604
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    PTFE
  • Valeur V max.
    1900
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -328°F à 536 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    N
  • Normes respectées
    REACH, conforme à la norme ROHS
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802053604

Aperçu

Description du fabricant
36TU32 2.25 X 2.4375 X 2.0000IN ACIER PT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good