Motion
28001
Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI02630911
N° MFR28001
Prix41.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule de meulage de banc ou de socle - Qualité : Moyen, Numéro de grain : 60, Dia. de la meule : 6 po, Dia. du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI02630911
N° MFR28001
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
Votre prix41.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Comprend
    Bague de réduction de 5/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4138 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    699053280011
  • Garantie
    6 mois

Aperçu

Description du fabricant
28001 MEULES VW 6 X 3/4 X 1 A6
  • Grain d’oxyde d’aluminium
  • Pour les outils d’affûtage et l’élimination des pièces légères
  • Trou d’arbre : 1”

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif