Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Diamètre du trou central1 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain80
- ComprendBague de réduction de 5/8 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4138 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON699053280028
- Garantie6 mois
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium
- Pour les outils d’affûtage et l’élimination des pièces légères
- Trou d’arbre : 1”