Motion
28005
Meule à meuler pour banc ou socle - Qualité : Fine, Grit Number : 80, Diamètre de la meule : 6 po, Diamètre du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI02630914
N° MFR28005
Prix35.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler pour banc ou socle - Qualité : Fine, Grit Number : 80, Diamètre de la meule : 6 po, Diamètre du trou central : 1 po
N° D’ARTICLE MI02630914
N° MFR28005
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
Prix35.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    1/2 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    80
  • Comprend
    Bague de réduction de 5/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4138 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    699053280059
  • Garantie
    6 mois

Aperçu

Description du fabricant
28005 MEULES VW 6 X 1/2 X 1 A8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif