Motion
28022
Meule à meuler de banc ou de socle - Qualité : Fine, Grit Number : 80, Diamètre de la meule : 8 po
N° D’ARTICLE MI02630918
N° MFR28022
Prix74.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meule à meuler de banc ou de socle - Qualité : Fine, Grit Number : 80, Diamètre de la meule : 8 po
N° D’ARTICLE MI02630918
N° MFR28022
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
Prix74.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    80
  • Comprend
    Bague de réduction de 5/8 po
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    699053280226

Aperçu

Description du fabricant
28022 MEULES VW 8 X 3/4 X 1 A8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif