Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre1-1/2 po
- Largeur de roue1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 70025 est une meule à lamelles montée fabriquée avec de l’oxyde d’aluminium abrasif dans un grain de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po et une largeur de meule de 1/2 po, idéale pour le retrait des pièces, le mélange des bords et les tâches générales de meulage.
- CUP_NON699053700250
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”