Motion
70061
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02630932
N° MFR70061
Prix14.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02630932
N° MFR70061
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
Prix14.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 70061 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une largeur de meule de 1/2 po, idéale pour le meulage, le mélange et la finition à usage général.
  • CUP_NON
    699053700618

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 70061 W 2-1/2 X 1/2 X 1/4 8
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
  • Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
  • Tige : 1/4”

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon