Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 71002 est une meule à lamelles montée construite avec un abrasif en oxyde d’aluminium dans un grain 120 , équipée d’une tige de 1/4-20 po, d’un diamètre de meule de 1 po et d’une largeur de meule de 3/4 po, ce qui la rend idéale pour les travaux de mélange fin et de finition légère.
- CUP_NON699053710020