Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre1 po
- Largeur de roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain180
- Description longueLa 71003 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et une cote de grain 180 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po et une largeur de meule de 3/4 po, qui convient à la finition fine et à l’ébavurage dans les espaces restreints.
- CUP_NON699053710037