Motion
71063
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 180 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02630937
N° MFR71063
Prix19.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 180 , diamètre de roue de 3 po, largeur de roue de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI02630937
N° MFR71063
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
Prix19.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Largeur de roue
    1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    180
  • Description longue
    La 71063 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 180 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po et une largeur de meule de 1/2 po, idéale pour la finition fine et le mélange de surfaces plus grandes.
  • CUP_NON
    699053710631

Aperçu

Description du fabricant
ROUE À LAMELLES 71063 W 3 X 1/2 X 1/4-20 18