Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4-20 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 71072 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et une cote de grain 120 , avec une tige de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 3 po et une largeur de meule de 3/4 po, idéale pour la préparation de surface fine.
- CUP_NON699053710723