Motion
72026
Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1-1/2 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630943
N° MFR72026
Prix77.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat non montée - oxyde d’aluminium, numéro de grain : 80, diamètre de roue : 6 po, largeur de roue : 1-1/2 po, régime maximal : 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630943
N° MFR72026
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
Prix77.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Largeur de roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    699053720265

Aperçu

Description du fabricant
72026 ROUE À LAMELLES 6 X 1-1/2 X 1 3AX 8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif