Motion
74060
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02630960
N° MFR74060
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02630960
N° MFR74060
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
Votre prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 74060 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une largeur de meule de 1 po, convenant au meulage et au mélange lourds.
  • CUP_NON
    699053740607

Aperçu

Description du fabricant
74060 ROUE À LAMELLES 2-1/2 X 1 X 1/4 3A 6
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité avec agent de meulage
  • Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
  • Excellent pour réduire l’accumulation de chaleur sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Tige : 1/4”