Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 74061 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 80 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une largeur de meule de 1 po, idéale pour le meulage et la finition à usage général.
- CUP_NON699053740614