Motion
25006
N° D’ARTICLE MI02630974
N° MFR25006
Prix25.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02630974
N° MFR25006
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
Prix25.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    5/8-11 po
  • Diamètre maximal
    2 po
  • Épaisseur
    3 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    16
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • Forme
    Type 16 - Cône
  • CUP_NON
    699053250069

Aperçu

Description du fabricant
25006 MEULES T16 2 X 3 X 5/8-1
  • Pour le meulage et l’accrochage dans les endroits difficiles à atteindre
  • Retrait rapide des stocks
  • Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
  • Régime max. : 18,100