Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Diamètre maximal2 po
- Épaisseur3 po
Détails
- GradeGrossière
- Numéro de grain16
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.18100 tr/min
- FormeType 18 - Fiche à extrémité carrée
- CUP_NON699053252063
Aperçu
- Pour le meulage et l’accrochage dans les endroits difficiles à atteindre
- Retrait rapide des stocks
- Trou d'arbre : 5/8-11 UNC
- Régime max. : 18,100