Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10200 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON699053220468
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27