Motion
22052
Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630981
N° MFR22052
Prix12.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630981
N° MFR22052
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
Votre prix12.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    699053220529
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22052 MEULES TRONÇONNEUSES DT 7 X 1/8 X 5/8-1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon