Motion
22140
Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630983
N° MFR22140
Prix9.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/8 po d’épaisseur, 5/8-11 arbre, 24 grains, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630983
N° MFR22140
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
Votre prix9.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/8 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    699053221403
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22140 MEULES TRONÇONNEUSES DT 5 X 1/8 X 5/8-1