Motion
20089
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 7 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 , 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630984
N° MFR20089
Prix34.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 7 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 , 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630984
N° MFR20089

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    699053200897
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20089 MEULES DS 7 X1/4 X 5/8-1