Motion
20099
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 , 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630985
N° MFR20099
Prix44.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8-11 , 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02630985
N° MFR20099
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
Prix44.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • CUP_NON
    699053200996
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20099 MEULES DS 9 X1/4 X 5/8-1

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif