Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Roue Diamètre9 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- MatérielOxyde d’aluminium céramique
- Rpm max.6600 tr/min
- CUP_NON699053222998
- Type de roueType 27
Aperçu
- La structure de grain très uniforme et à haute densité est extrêmement durable et auto-affûteuse pour une longue durée de vie et une coupe plus froide
- Conçu et fabriqué pour effectuer à la fois une coupe haute performance et un meulage léger
- Longue durée de vie combinée à la polyvalence pour l’industrie des pipelines
- Épaisseur : 1/8”
- Grit/grade : Pipeline