Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1 po
- Épaisseur de la tête2-3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.16100 tr/min
- Forme de la pointeA3
- Code de forme de pointA3
- CUP_NON699053274027