Motion
27409
Pointe montée - Résinoïde, grain 36 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02630994
N° MFR27409
Prix9.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pointe montée - Résinoïde, grain 36 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02630994
N° MFR27409
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
Prix9.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Épaisseur de la tête
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Forme de la pointe
    W189
  • Code de forme de point
    W189
  • CUP_NON
    699053274096

Aperçu

Description du fabricant
27409 MEULES W189 RB 1/2 X 2 X