Motion
27411
Pointe montée - Résinoïde, grain 36 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02630995
N° MFR27411
Prix9.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pointe montée - Résinoïde, grain 36 , diamètre de tige 1/4 po, oxyde d’aluminium
N° D’ARTICLE MI02630995
N° MFR27411
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
Prix9.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Épaisseur de la tête
    2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    36
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18750 tr/min
  • Forme de la pointe
    W208
  • Code de forme de point
    W208
  • CUP_NON
    699053274119

Aperçu

Description du fabricant
27411 MEULES W208 RB 3/4 X 2 X