Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre de la roue10 po
- Épaisseur de la roue1-1/2 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain36
- ComprendBague de réduction de 3/4 po
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2483 tr/min
- CUP_NON699053280509