Spécifications
Dimensions
- Soie Diamètre0.02 po
- Diamètre2-3/4 po
- Arbre fileté TailleM10x1.5 mm
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Torsade partielle
- Rpm max.14000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses à godet
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053035048