Spécifications
Dimensions
- Center Hole Diameter1 in
- Wheel Diameter18 in
- Wheel Thickness0.250 in
Details
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.3000 tr/min
- CUP_NON699053241456
Aperçu
Description du fabricant
24145 MEULES TRONÇONNEUSES HP 18 X 1/4 X 1 M