Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total16.0000 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Roue Diamètre16 po
- Roue Épaisseur0.093 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationCoupe
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3700 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule à tronçonner
- CUP_NON699053240114
- Type de roueType 41