Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total14.0000 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Poids29.70 lb
- Roue Diamètre14 po
- Roue Épaisseur0.093 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationCoupe
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4400 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule à tronçonner
- CUP_NON699053240510
- Type de roueType 41
Aperçu
- Fer angulaire
- Métal de taille moyenne
- Trou d’arbre : 1”
- Régime max. : 4,400