Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.0140 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse3/4 po
- Diamètre3/4 po
- Longueur totale2-5/8 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Type de brosseFil
- Rpm max.22000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeFin
- CUP_NON699053027036