Motion
20014
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8 po, 13500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632015
N° MFR20014
Prix17.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, diamètre de roue de 4 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 5/8 po, 13500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632015
N° MFR20014
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
Prix17.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    13500 tr/min
  • CUP_NON
    699053200149
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20014 MEULES DS 4 X 1/4 X 5/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif