Motion
20074
Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632016
N° MFR20074
Prix20.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 5 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 12200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632016
N° MFR20074
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
Prix20.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    699053200743
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20074 MEULES DS 5 X 1/4 X 7/8

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif