Motion
20112
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 3/8 po d’arbre, 13500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632022
N° MFR20112
Prix15.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 3/8 po d’arbre, 13500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632022
N° MFR20112
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
Prix15.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    3/8 po
  • Poids
    4.70 lb
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    3/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    13500 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    699053201122
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
20112 MEULES DS 4 X 1/4 X 3/8
  • La structure de grain très uniforme et à haute densité est extrêmement durable et auto-affûteuse pour une longue durée de vie et une coupe plus froide
  • Combine une coupe rapide et une durée de vie extrêmement longue pour les applications de coupe difficiles
  • Idéal pour les applications de fonderie (barrières, colonnes montantes)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif