Motion
21094
Roue centrale enfoncée - Type 28, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632028
N° MFR21094
Prix54.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 28, diamètre de roue de 9 po, épaisseur de 1/4 po, taille de trou d’arbre de 7/8 po, 6600 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632028
N° MFR21094
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
Prix54.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    9 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    6600 tr/min
  • CUP_NON
    699053210940
  • Type de roue
    Type 28

Aperçu

Description du fabricant
21094 MEULES KS 9 X 1/4 X 7/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif