Motion
22068
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632029
N° MFR22068
Price$4.83/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02632029
N° MFR22068

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Wheel Diameter  
    4 po
  • Wheel Thickness  
    0.045 po

Details

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium céramique
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    699053220680
  • Garantie
    6 mois
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22068 MEULES TRONÇONNEUSES DT 4 X 0,045 X 5/8

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif